ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017スチール8.8、プレーン
六角ボルト ISO4017 8.8 生地 12X35

商品番号 005591235

EAN 4038898408000

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 005591235

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M12

長さ (l1)

35 mm

ヘッド高さ (k1)

7,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS18

標準

ISO 4017

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

プレーン

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

35 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ISO 4032スチール6 / 8プレーン

六角ナット ISO4032 強度8 生地 M12

x 500 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム