ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンク付き六角頭ボルト

ISO 4014スチール8.8U溶融亜鉛めっき
六角ボルト ISO4014 8.8 (HDG) WS16 M10X90

商品番号 415110 90

EAN 4050642287914

価格はログイン後に表示されます
シャンク付き六角頭ボルト

商品番号 415110 90

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4014スチール8.8U溶融亜鉛めっき
  • 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。

  • ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します

  • ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ねじ込みに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項

ISO 4014はDIN 931の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。

商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

長さ (l1)

90 mm

ヘッド高さ (k1)

6,4 mm

外部ドライブ (s1)

WS16

標準

ISO 4014

材料

スチール

特性クラス

8.8U

表面

溶融亜鉛めっき

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

26 mm

設計

シャフト付き

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ISO 7089スチール200 HV溶融亜鉛めっき

平ワッシャー ISO7089 200HV (HDG) M10

Hardness class 200 HV
x 500 個
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M10

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
ISO 7089スチール200 HV溶融亜鉛めっき

平ワッシャー ISO7089 200HV (HDG) M10

Hardness class 200 HV
x 500 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム