DIN 7991、ステンレススチール、A2、プレーン
- ヘッドの形状により、皿頭ネジにはこの標準に従った制限荷重があり、引張またはねじり強度の要件を満たさない可能性があります。これは、スチールのタイプ(A2など)を示すネジ頭のマーキングによって識別できます。マーキングでは、強度クラス分類(A2-70など)は省略されています。
- ネジの実際の機械的性質は変わらず、ISO 3506-1に準拠しています
- タイプに応じて、これらの項目はほぼヘッドまでのネジきりが行われて提供されます
- DIN 7991およびISO 10642に準拠するネジ頭の座ぐりは、DIN 74のF型に準拠する必要があります
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 12 mm |
ヘッド径 (dk) | 10,07 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,1 mm |
内部ドライブ (s1) | HS3 |
標準 | ISO 10642 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 070 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | 六角ソケット |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |