ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き

六角タッピング ISO10510-(A2K)-C-S1-N-6.3X19MM

商品番号 012916319

EAN 4052703108671

価格はログイン後に表示されます
コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き

商品番号 012916319

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ネジ、DIN 7976互換、キャプティブワッシャー付き、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、先細チップ
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

6,3 mm

長さ (l1)

19 mm

ワッシャー径 (d2)

14 mm

ISO

10510

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

ヘッドタイプ

六角頭

ワッシャー厚さ (h1)

1,6 mm

形状

C

外部ドライブ (s1)

WS10

ヘッド高さ (k1)

4,7 mm

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報