クランプピン/クランプスリーブ、スリット入り、ヘビーデューティ設計 ISO 8752スプリングスチール プレーン
スプリングピン ストレート ISO8752 生地 6X16
商品番号 04756 16
EAN 4011231406314
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- 中央溝ダウエルピンと同じ用途で使用する固定具
- 主に大きな剪断力がかかるボルトやネジのスリーブとして使用
- ボルトやネジにかかる応力が軽減されるため、より小径のサイズを使用できます。
- 公称直径より0.2-0.5 mm大きなサイズでしっかりと確実にフィット
- テーパー形状により、部材の穴への挿入が簡単
- 損傷させることなくピンを取り外し可能
注意事項
穴径は公称径(公差12 H)と同じです。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
公称径 (d1) | 6 mm |
長さ (l1) | 16 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
設計 | ヘビーデューティー設計 |
標準 | ISO 8752, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |