ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クランプピン/クランプスリーブ、スリット入り、ヘビーデューティ設計 ISO 8752スプリングスチール プレーン

スプリングピン ストレート ISO8752 生地 20X90

商品番号 047520 90

EAN 4047376349018

価格はログイン後に表示されます
クランプピン/クランプスリーブ、スリット入り、ヘビーデューティ設計 ISO 8752スプリングスチール プレーン

商品番号 047520 90

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

  • 中央溝ダウエルピンと同じ用途で使用する固定具

  • 主に大きな剪断力がかかるボルトやネジのスリーブとして使用

  • ボルトやネジにかかる応力が軽減されるため、より小径のサイズを使用できます。

  • 公称直径より0.2-0.5 mm大きなサイズでしっかりと確実にフィット

  • テーパー形状により、部材の穴への挿入が簡単

  • 損傷させることなくピンを取り外し可能
注意事項

穴径は公称径(公差12 H)と同じです。
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
公称径 (d1)

20 mm

長さ (l1)

90 mm

材料

スプリングスチール

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

設計

ヘビーデューティー設計

標準

ISO 8752

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報