ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

ISO 4017スチール8.8U溶融亜鉛めっき
ISO 4017スチール8.8U溶融亜鉛めっき M20X60

商品番号 415320 60

EAN 4056807209289

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 415320 60

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4017、スチール8.8U、溶融亜鉛めっき(TZN)
  • 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。

  • ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します。

  • ボルトは、ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ボルト締めジョイントに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項

DIN EN 15048-1に準拠したCEマーキング => SBセットを取得した管理建築資材には、品目接頭部番号を付与できます。00594..(六角無頭ネジ)および00595。(六角全ネジ)。



ISO 4017はDIN 933の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M20

長さ (l1)

60 mm

ヘッド高さ (k1)

12,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS30

標準

ISO 4017

材料

スチール

特性クラス

8.8U

表面

溶融亜鉛めっき

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム