ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)

ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき
六角ボルト半ネジ 8.8 ユニクロ 6X50

商品番号 00536 50

EAN 4011231090674

価格はログイン後に表示されます
シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)

商品番号 00536 50

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

注意事項

ISO 4014はDIN 931の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

50 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

標準

ISO 4014

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

18 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報