ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)

ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき
六角ボルト半ネジ 8.8 ユニクロ 6X30

商品番号 00536 30

EAN 4038898576785

価格はログイン後に表示されます
シャンク付き六角頭ネジ ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、三価めっき(A2K)

商品番号 00536 30

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

注意事項

ISO 4014はDIN 931の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

30 mm

ヘッド高さ (k1)

4 mm

外部ドライブ (s1)

WS10

標準

ISO 4014

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

防錆期間

48 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

18 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジ付き六角ナット

フランジナット ギザユニクロ M 6

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M6

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
スプリングワッシャー

コニカルワッシャー ユニクロ M 6

DIN 6796、スプリングスチールC60、機械式亜鉛めっき
x 500 個
ロックワッシャー S

ギザ付き皿ワッシャー ZN M6

機械式亜鉛めっきのスプリングスチール(∅ 3.5以下の亜鉛めっき、ブルーコート)
x 300 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム