Maximum safety for pre-assembled harnesses - lockable, no gaps at bends, self-extinguishing in accordance with UL94 V2. Preassembled cable harnesses can be retrofitted in a quick and simple process.
色 | 黒 |
公称幅 | 7,5 mm |
外径 | 10,1 mm |
内径 | 6,6 mm |
設計 | スリット入り |
引火性 | UL94 V2に準拠したセルフ消火 |
最小 / 最大温度条件 | -40 まで 105 °C |
材料 | PP - ポリプロピレン |
ハロゲンフリー | はい |
紫外線抵抗性 | はい |