Consisting of a taper tap (form A), a second tap (form D) and third tap (form C) for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
- DIN 352準拠
- DIN 13準拠のメートルISOねじ用
- テーパータップ1個、セカンドタップ1個、サードタップ1個を含む
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
アソートメント / セットのピースの数 | 3 PCS |
標準 | DIN 352 |
ネジ山タイプx公称径 | M8 |
ピッチ | 1,25 mm |
長さ | 63 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 22 mm |
シャフト径 | 6 mm |
四角部のサイズ | 4,9 mm |
コアホール径 | 6,8 mm |
材料 | HSS |