ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

手動ネジタップセット HSS、DIN 352

ハンドタップセットHSS DIN 352、3ピース
ハンドタップセット M5XP0.8

商品番号 06395
EAN 4011231531702

価格はログイン後に表示されます
手動ネジタップセット HSS、DIN 352

商品番号 06395

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Consisting of a taper tap (form A), a second tap (form D) and third tap (form C) for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
  • DIN 352準拠

  • DIN 13準拠のメートルISOねじ用

  • テーパータップ1個、セカンドタップ1個、サードタップ1個を含む
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
アソートメント / セットのピースの数

3 PCS

標準

DIN 352

ネジ山タイプx公称径

M5

ピッチ

0,8 mm

長さ

50 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

16 mm

シャフト径

6 mm

四角部のサイズ

4,9 mm

コアホール径

4,2 mm

材料

HSS

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報