ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

手動ネジタップセット HSS、DIN 352

ハンドタップセットHSS DIN 352、3ピース
ハンドタップセット M6XP1.0

商品番号 06396

EAN 4011231531726

価格はログイン後に表示されます
手動ネジタップセット HSS、DIN 352

商品番号 06396

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Consisting of a taper tap (form A), a second tap (form D) and third tap (form C) for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
  • DIN 352準拠

  • DIN 13準拠のメートルISOねじ用

  • テーパータップ1個、セカンドタップ1個、サードタップ1個を含む
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
アソートメント / セットのピースの数

3 PCS

標準

DIN 352

ネジ山タイプx公称径

M6

ピッチ

1 mm

長さ

56 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

19 mm

シャンク径

6 mm

四角部のサイズ

4,9 mm

コアホール径

5,0 mm

材料

HSS

手動ネジタップセット HSS、DIN 352を含む:
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 1 M6XP1.0

説明:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 2 M6XP1.0

説明:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M6XP1.0

説明:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x