ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハンドタップカセット HSS、DIN 352

ハンドタップカセット、HSS、DIN 352
タップセット M3-12

商品番号 063901

EAN 4011231531511

価格はログイン後に表示されます
ハンドタップカセット HSS、DIN 352

商品番号 063901

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Consisting of a taper tap (form A), a second tap (form D) and third tap (form C) in the dimensions M3-M12 for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²

DIN 13準拠のメートルISOねじ用ハンドタップHSS DIN 352



内容:21ピース


  • ネジサイズM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12用の1セット(テーパータップ、セカンドタップ、サードタップを含む)
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
アソートメント / セットのピースの数

21 PCS

標準

DIN 352

材料

HSS

ハンドタップカセット HSS、DIN 352を含む:
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 1 M10XP1.5

説明:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

説明:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

説明:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

説明:
M4 x 0.7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5

説明:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 1 M6XP1.0

説明:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 1 M8XP1.25

説明:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 2 M10XP1.5

説明:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

説明:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

説明:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 2 M4XP0.7

説明:
M4 x 0.7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 2 M5XP0.8

説明:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 2 M6XP1.0

説明:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 2 M8XP1.25

説明:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M10XP1.5

説明:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M12XP1.75

説明:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M3XP0.5

説明:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M4XP0.7

説明:
M4 x 0.7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M5XP0.8

説明:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M6XP1.0

説明:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x
1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M8XP1.25

説明:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
配信済み: 1 x