手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
ハンドネジタップHSS DIN 352中間部品
ハンドタップ 2 M8XP1.25
商品番号 06402 8
EAN 4011231532280
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
- DIN 352準拠
- DIN 13準拠のメートルISOねじ用
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
標準 | DIN 352 |
ネジ山タイプx公称径 | M8 |
ピッチ | 1,25 mm |
長さ | 63 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 22 mm |
シャンク径 | 6 mm |
四角部のサイズ | 4,9 mm |
コアホール径 | 6,80 mm |
材料 | HSS |
ネジ山タイプ | M |