ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

ハンドネジタップHSS DIN 352中間部品
ハンドタップ 2 M6XP1.0

商品番号 06402 6

EAN 4011231532259

価格はログイン後に表示されます
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352

商品番号 06402 6

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
  • DIN 352準拠

  • DIN 13準拠のメートルISOねじ用
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
標準

DIN 352

ネジ山タイプx公称径

M6

ピッチ

1,0 mm

長さ

56 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

19 mm

シャンク径

6 mm

四角部のサイズ

4,9 mm

コアホール径

5,00 mm

材料

HSS

ネジ山タイプ

M

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報