手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
ハンドネジタップHSS DIN 352中間部品
ハンドタップ 2 M10XP1.5
商品番号
06402 10
EAN 4011231532044
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
- DIN 352準拠
- DIN 13準拠のメートルISOねじ用