ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルビットセット HSS、DIN 338タイプ、RN、130°

ツイストドリルHSS、DIN 338タイプ、RN、130°、155ピース、Sysko
DIN338ドリル マイスターセット HHS-155PCS

商品番号 5964624020

EAN 4056807119625

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルビットセット HSS、DIN 338タイプ、RN、130°

商品番号 5964624020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

155ピース (システムケース入り)。最大850¬N/mm²の強度と鋳鉄加工により汎用性の高い鋼製精密ドリルビット。

従来のドリルビットに比べて20%送り込み力を削減し、効率よく、静かに作業ができます。


最適化されたクロスシンニング



局面でもセンタリングなしで高性能のタッピングが可能


最適化されたスプリットポイント



コアドリル穴に最適


精密加工のための高精度チップ



冷却用切削油の付着に優れ、加工材の蓄積を削減


表面蒸着処理

注意事項

ドリルビットと加工材については、対応表を参照してください。

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

155 PCS

ツイストドリルビットセット HSS、DIN 338タイプ、RN、130°を含む:
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 5.5X93 MM

説明:
5.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 6.0X93 MM

説明:
6.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 6.5X101 MM

説明:
6.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 7.0X109 MM

説明:
7.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 7.5X109 MM

説明:
7.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 8.0X117 MM

説明:
8.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 8.5X117 MM

説明:
8.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 9.0X125 MM

説明:
9 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 9.5X125 MM

説明:
9.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル LV2 DIN338 10.0 X133 MM

説明:
10.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル LV2 DIN338 10.5 X133 MM

説明:
10.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 5 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-20COMP

説明:
仕切りの数: 20 PCS
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み: 1 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 1.0X34 MM

説明:
1.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 1.5X40 MM

説明:
1.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 2.0X49 MM

説明:
2.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 2.5X57 MM

説明:
2.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 3.0X61 MM

説明:
3.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 3.5X70 MM

説明:
3.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 4.0X75 MM

説明:
4.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 4.5X80 MM

説明:
4.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 5.0X86 MM

説明:
5.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 10 x