ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 2181

ハンドネジタップHSS DIN 2181プラグ
ハンドタップ 3 M22XP1.5

商品番号 064232215

EAN 4011231533478

価格はログイン後に表示されます
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 2181

商品番号 064232215

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Third tap with notch shape C for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
  • DIN 2181準拠

  • DIN 13準拠のメートルISO細目ねじ用
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
標準

DIN 2181

ネジ山タイプx公称径

MF22

ピッチ

1,5 mm

長さ

80 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

22 mm

シャンク径

18 mm

四角部のサイズ

14,5 mm

コアホール径

20,5 mm

材料

HSS

ネジ山タイプ

MF

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報