ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 2181

ハンドネジタップHSS DIN 2181テーパー
ハンドタップ 1 M10XP1.25

商品番号 0642110125

EAN 4011231533249

価格はログイン後に表示されます
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 2181

商品番号 0642110125

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
  • DIN 2181準拠

  • DIN 13準拠のメートルISO細目ねじ用
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
標準

DIN 2181

ネジ山タイプx公称径

MF10

ピッチ

1,25 mm

長さ

70 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

24 mm

シャンク径

7 mm

四角部のサイズ

5,5 mm

コアホール径

8,8 mm

材料

HSS

ネジ山タイプ

MF

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報