ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山付きダイス HSS

ネジ山付きダイスDIN 13-1
ダイス M6X1.0 20Φ

商品番号 06526

EAN 4011231540735

価格はログイン後に表示されます
ネジ山付きダイス HSS

商品番号 06526

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

デザインB(閉、すり割り付き)
  • メートルISOねじDIN13-1

  • 右ねじ

  • DIN 223(DIN EN 22568)、許容誤差6g
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
切断材

HSS

表面

プレーン

ネジ山タイプ

M

形状

B

許容差等級

6g

ネジ山タイプx公称径

M6

ピッチ

1,0 mm

外径

20 mm

高さ

7 mm

処理予定材料

スチール, 鋳鉄

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報