デザインB(閉、すり割り付き)
- メートルISO細目ねじDIN13-2
 - 右ねじ
 - DIN 223(DIN EN 22568)、許容誤差6g
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
切断材  | HSS  | 
表面  | プレーン  | 
ネジ山タイプ  | MF  | 
形状  | B  | 
許容差等級  | 6g  | 
ネジ山タイプx公称径  | MF22  | 
ピッチ  | 1,5 mm  | 
外径  | 55 mm  | 
高さ  | 16 mm  | 
処理予定材料  | スチール, 鋳鉄  |