ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルビットセット HSS DIN 338タイプRN 118°

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN、155ピース、Sysko
HSSドリル LV1 DIN338:システムケース155本セット

商品番号 5964062500

EAN 4046777219906

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルビットセット HSS DIN 338タイプRN 118°

商品番号 5964062500

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm²。

優れた耐折損性


チップレス加工に対応



高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適


丈夫で耐久性のある設計



冷却・潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい


表面を蒸着処理

注意事項

ドリルビットと素材の対応は適合表参照
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
アソートメント / セットのピースの数

155 PCS

品質

Würth標準

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

シャンクスタイル

平行

サブグループの材質

汎用構造用鋼, 非合金焼き戻しスチール

表面

気化

切断材

HSS

適合ドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

2/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

1/4ポイント

耐用年数(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

1/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム)

1/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

1/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

いいえ

ツイストドリルビットセット HSS DIN 338タイプRN 118°を含む:
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

説明:
1.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

説明:
10.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

説明:
10.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

説明:
1.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

説明:
2.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

説明:
2.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

説明:
3.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ドリル-DIN338-HSS-D3,5MM

説明:
3.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

説明:
4.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル-DIN338-HSS-D4,5MM

説明:
4.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル-DIN338-HSS-D5,0MM

説明:
5.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

説明:
5.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
10 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

説明:
6.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 10 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル-DIN338-HSS-D6,5MM

説明:
6.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル-DIN338-HSS-D7,0MM

説明:
7.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

説明:
7.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

説明:
8.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル LV1 DIN338 8.5 X117 MM

説明:
8.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

説明:
9.0 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-20COMP

説明:
仕切りの数: 20 PCS
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み: 1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
5 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

説明:
9.5 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 5 x