バイメタルのこブレード HSS
バイメタルソーブレードHSS
ゼブラノコ刃 300MM スペシャル
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
最高水準の切削性能と柔軟性を誇る、のこブレード。
特殊鋼:歯先に高速度鋼、リッジに丈夫な工具鋼を使用した高合金。
十分に硬化した素材でできた歯先により、最高水準の切削性能と長寿命が得られます。
1本ののこブレードだけで作業が高速化され、長く経済的にお使いいただけます。
標準の歯部調整
- 高い経済性
- 高い安全性
- 高い切削性能
- 長寿命
高度な歯部調整
- 異なる歯ピッチがあることで、さまざまな利点が得られます。
汎用的に使用可能
切削開始領域では高い歯ピッチを使うことで、簡単に切削を開始できます。薄い素材の振動が大幅に減少します。
残りの切削領域では低い歯ピッチを使うことで、高い切削性能が得られます。
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
- 工具鋼(高合金および低合金)
- 構造鋼(高合金および低合金)
- 高速度鋼
- ステンレススチール
最大材料厚 | 2 mm |
長さの単位当たりの最小 / 最大歯 | 18-32 PCS/インチ |
長さ (L) | 300 mm |
幅 (B) | 13 mm |
厚さ (H) | 0,65 mm |