シリンダーソー HSSバイメタル
シリンダーソーHSSバイメタル構成
ホルソー 17Φ
商品番号 063217
EAN 4011231528603
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
すべてのスチール材料、および鋳造金属、銅、青銅、アルミニウム、プラスチック、木材。
- 刃の数:6"
注意事項
金属(鋳鉄を除く)で作業するときには、ドリルと切削油をお使いください。油を使うことで確実にきれいに切断され、またシリンダーソーの耐用年数が長くなります。
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
直径 (Ø) | 17 mm |
切断深さ | 32 mm |
軟鋼の推奨回転速度 | 500 r/分 |
工具スチールおよびステンレススチールの推奨回転速度 | 250 r/分 |
鋳鉄の推奨回転速度 | 330 r/分 |
真ちゅうの推奨回転速度 | 665 r/分 |
アルミニウムの推奨回転速度 | 750 r/分 |