ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

瞬間修理テープ HR

シーリングテープ、インスタント修理テープ
高性能リペアテープ 透明 25.4MM X3.65M

商品番号 0985077232

EAN 4052712489013

価格はログイン後に表示されます
瞬間修理テープ HR

商品番号 0985077232

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

インスタント修理およびシーリング作業用の、高い耐性を持つ自己融着シリコンテープ。

広範な媒体への耐性



数秒で防水および気密



非常に多用途



非常に単純かつ素早く貼り付け


故障や緊急サービスに最適。



湿った表面やオイルのある表面、および水中でも使用できます



残留物を残さずに除去できます



恒久的な弾力性

注意事項

このテープは、自己接着型ではありません。一時的な修理を行うためのものではありません。再利用できません。シーリング後の位置の変更はお勧めできません。
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
  • 最大8barの圧力下(直径1"の場合)で、配管とホースの修理およびシーリング

  • たとえば、暖房パイプ、冷房パイプ、固定具、水管のシーリング / 修理

  • たとえば、ラジエーターホース、オイルライン、園芸ホース、空圧機器のシーリング / 修理

  • たとえば、建設機械ラインのシーリング / 修理

  • 工具ハンドルをカバー

  • ボート分野、キャンプなどを含むその他の用途
使用方法

このテープは、張力をかけながら対象物に巻きつけると、自己シーリングを行います。詳細については、技術データシートをご覧ください。

下地材

シリコン

透明

25 mm

長さ

3,65 m

全体の厚み

0,5 mm

最小 / 最大処理温度

-50 まで 260 °C

最小 / 最大温度耐性

-60 まで 260 °C

紫外線抵抗性

はい

耐湿性

はい

誘電強度

15000 V/mm

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 涼しくて乾燥した収納領域、日光が当たらない、15°C~25°C

耐性

天候

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報