インスタント修理およびシーリング作業用の、高い耐性を持つ自己融着シリコンテープ。
広範な媒体への耐性
数秒で防水および気密
非常に多用途
非常に単純かつ素早く貼り付け
故障や緊急サービスに最適。
湿った表面やオイルのある表面、および水中でも使用できます
残留物を残さずに除去できます
恒久的な弾力性
注意事項
このテープは、自己接着型ではありません。一時的な修理を行うためのものではありません。再利用できません。シーリング後の位置の変更はお勧めできません。
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
- 最大8barの圧力下(直径1"の場合)で、配管とホースの修理およびシーリング
- たとえば、暖房パイプ、冷房パイプ、固定具、水管のシーリング / 修理
- たとえば、ラジエーターホース、オイルライン、園芸ホース、空圧機器のシーリング / 修理
- たとえば、建設機械ラインのシーリング / 修理
- 工具ハンドルをカバー
- ボート分野、キャンプなどを含むその他の用途
使用方法
このテープは、張力をかけながら対象物に巻きつけると、自己シーリングを行います。詳細については、技術データシートをご覧ください。
下地材 | シリコン |
色 | 赤 |
幅 | 25 mm |
長さ | 3,65 m |
全体の厚み | 0,5 mm |
最小 / 最大処理温度 | -50 まで 260 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -60 まで 260 °C |
紫外線抵抗性 | はい |
耐湿性 | はい |
誘電強度 | 15000 V/mm |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | Unlimited / 涼しくて乾燥した収納領域、日光が当たらない、15°C~25°C |
耐性 | 天候 |