ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

高粘着潤滑剤 HHS®ルーブ

HHSルーブ高粘着潤滑剤
HHS 500 極圧グリース 潤滑剤 500ML

商品番号 08931065

EAN 4050641433381

価格はログイン後に表示されます
高粘着潤滑剤 HHS®ルーブ

商品番号 08931065

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

天候や環境の影響に対して高耐性のあるEPロングライフスプレーグリース

ほこりや汚れの付着が少ない


  • 屋外での作業に最適

  • 潤滑グリースの耐用年数の延長

  • 優れたシーリング動作

  • 潤滑処理間隔が延長


塩水や散水、弱酸、溶剤に対する耐性


  • 優れた防錆効果

  • 流失しない潤滑剤

  • 酸化しにくい


潤滑されたパーツの高圧負荷


  • 非常に強い高圧耐性を実現するEP(超高圧)添加剤

  • 騒音や振動を大幅に低減


潤滑点の摩耗と欠損を最小限に抑制


  • 摩擦熱が低下して潤滑効果が持続

  • 摩耗の低減


シリコン、樹脂、酸を含みません

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

過酷な環境に曝されるパーツの潤滑に最適。例:ギアホイール、ベアリング、ワイヤーケーブル、スプリングバランサー、ジャーナルベアリングなど。HHSルーブは、ほこりなどの付着が少ないため、外気にさらされる屋外での潤滑処理に最適です。耐摩耗・耐腐食性を持つ高粘度スプレーグリースは、ドアピン、ヒンジ、スライドレール、チェーン、チェーンホイール、ケーブルウィンチ、スピンドル、ギアホイール、歯車などの潤滑処理にも最適です。

使用方法

ご使用の前に、缶をよく振ってください。商品番号0893 106 10のHHSクリーンで潤滑点をよく洗浄してください。次に、洗浄した表面にスプレーします

化学薬品ベース

炭化水素溶剤での脂肪と添加剤の合成

オイル主成分

合成潤滑油 / 鉱油の組合せ

オパールグリーン

におい / 香り

特性

濃度

0,78 g/cm³

最小温度条件

-25 °C

最大温度条件

150 °C

有効成分の引火点(最低温度)

0 °C

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

容積

500 ml

製造日起点の保存可能期間

36 月

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 2
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報