ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

高粘着潤滑剤 HHS® Drylube

高粘着潤滑剤、HHS ドライルーブ
HHS 100 チェーンオイル 乾式潤滑剤 400ML

商品番号 08931066

EAN 4045989800933

価格はログイン後に表示されます
高粘着潤滑剤 HHS® Drylube

商品番号 08931066

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

PTFEを含むせん断防止ドライ合成ワックス

ドライ合成ワックス


  • 高速旋回および回転パーツ上で遠心力への耐性がある潤滑剤

  • 汚れの付着が減少

  • 際立つ防錆効果


際立つ浸透拡散および隙間への浸透


  • 届きにくい場所の潤滑処理

  • 小さな空間への浸透

  • 「垂れ下がり」に対する保護


PTFE固体潤滑剤を含む


優れた乾燥動作特性と温度耐性。



非常に優れた素材との親和性


  • OリングとXリングの保護および維持

  • プラスチックとの親和性

  • 塗料成分に対して中性


水跳ね、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性



シリコン、樹脂、および酸不使用

注意事項

この製品は粘性を分類できません。スプレーした少し後に、本製品は、高い効果を持つワックスベースのドライ潤滑膜を形成します。それにより、潤滑に対する最適な保護が保証されます。
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
安全データシート

用途

チェーンやマシンパーツ、ワイヤーケーブル、自動二輪チェーンなど、高速回転するエレメントの潤滑処理に最適です。

化学薬品ベース

合成ワックス酸化剤

オイル主成分

合成ワックス

黄, ブラウン

におい / 香り

特性

濃度

0,714 g/cm³

最小温度条件

-30 °C

最大温度条件

100 °C

引火点

130 °C

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

耐性

塩水, 弱アルカリ溶液, 弱酸類, 水はね

流動点

-20 °C

容積

400 ml

製造日起点の保存可能期間

24 月

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 2
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報