ロックナット
ロックナット HEX-DIN7967-SPGST-WS19-(A2K)-M12
商品番号 031612
EAN 4011231332422
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
DIN 7967亜鉛めっきスチール
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
![]() | |
適合ネジ山 (D) | M12 |
高さ (m1) | 4,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
材料 | スプリングスチール |
DIN | 7967 |
表面 | 亜鉛めっき |
設計 | クランプ部品なし |
RoHS指令準拠 | はい |