ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハロゲン電球

ハロゲン電球、車両、標準
バルブ-H7-PX26D-12V-55W

商品番号 07201141

EAN 4045727186497

価格はログイン後に表示されます
ハロゲン電球

商品番号 07201141

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

標準用途に対応する信頼性のあるOEM品質
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
公称電圧

12 V/DC

ソケット名称

PX26d

電力定格

55 W

色温度

3200 K

ライフタイムTc

550 h

寿命B3

330 h

認定

E1

互換準拠

Osram 64210

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報