ハロゲン電球
ハロゲン電球、車両、標準
バルブ H4 白-P43T-12V-60/55W
商品番号 07201101
EAN 4045727186275
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
標準用途に対応する信頼性のあるOEM品質
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
公称電圧 | 12 V/DC |
ソケット名称 | P43t |
電力定格 | 60 W |
セカンドスパイラルコイルの電源 | 55 W |
色温度 | 3200 K |
ライフタイムTc | 900 h |
寿命B3 | 400 h |
認定 | E1 |
互換準拠 | Osram 64193 |