ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

落書きリムーバー Graffiti-EXスペシャル

落書きリムーバー、特殊な落書きエキストラクター
グラフィティーEX布地用 500ML

商品番号 0893137

価格はログイン後に表示されます

落書きリムーバー Graffiti-EXスペシャル

商品番号 0893137

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

内装とテキスタイル用の落書きおよびチューイングガムリムーバー

際立つクリーニング性能


ニス、塗料およびフェルトペンによる落書きを効果的に除去します



素材と表面に優しい


布地に深く浸透し、問題の塗料を除去します



残留水分が少ないため、乾燥時間が短い


布地はびしょ濡れになりません



さまざまな表面からチューイングガムを優しく除去するのに最適


布地の繊維は引っ張り出されません



AOX不使用



シリコン不使用

通知

塗布する前に、落書きリムーバーを布で塗布することにより、目に触れない場所で必ず素材の親和性と退色をチェックしてください。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

説明書

落書きの除去:


均等にスプレーし、効果が現れるまで少し待ちます。その後、浮き上がった塗料を濡らしたスポンジまたは布で拭き取ります。外側から内側に向けて作業します。浸透時間は、落書きの汚れの種類によって異なります(表面、塗料、多層コーティング、経過時間など)。頑固な落書きの場合、この手順を繰り返し、必要に応じて浸透時間を長くしてください。



チューイングガムの除去:


スプレーして、効果が現れるまで2~3分待ちます。次に、柔らかくなって浮き上がったチューイングガムをブラシで除去します。

容積

500 ml

におい / 香り

フルーティー

化学薬品ベース

脂肪族炭化水素

濃度

0,94 g/cm³

引火点

45 °C

製造日起点の保存可能期間

24 ヶ月

生分解性

はい

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
プラスチックケア

プラスチックケア 1L

屋外に晒されたプラスチック・ゴムパーツすべてに使用可能な高品質ケアワックス

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

最適な手袋:

 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 2
Long, heavy-duty design
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報