スチール、ブラックデルタシール、プラスネジ
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
柔らかい材料(プラスチックなど)を、ダッシュボード、内装クラッド、車両シートなどの車両内装に取り付ける、あらゆるネジ固定に適しています。
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | トップコート黒 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | カラー付きなべ頭 |
公称径 (d1) | 4,2 mm |
長さ (l1) | 22 mm |
ヘッド径 (dk) | 11 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,6 mm |
ドライブタイプ | H |
内部ドライブ | H2 |
ワッシャー厚さ (t) | 1,2 mm |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |