ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フランジ付きなべ頭タッピングネジ

デルタシールスチール、ブラック、なべ頭プラス
GMタッピング 黒 3.9X13

商品番号 013403913

EAN 4011231192538

価格はログイン後に表示されます
フランジ付きなべ頭タッピングネジ

商品番号 013403913

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチール、ブラックデルタシール、プラスネジ
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

用途

柔らかい材料(プラスチックなど)を、ダッシュボード、内装クラッド、車両シートなどの車両内装に取り付ける、あらゆるネジ固定に適しています。

材料

スチール

表面

トップコート黒

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

カラー付きなべ頭

公称径 (d1)

3,9 mm

長さ (l1)

13 mm

ヘッド径 (dk)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

2,4 mm

ドライブタイプ

H

内部ドライブ

H2

ワッシャー厚さ (t)

1 mm

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報