会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 5700120740
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
入力電圧
100 V/AC
適切なバッテリー
12ボルト
最小 / 最大周波数
50 / 60 Hz
最大充電電流
4 A
ケーブル長さ
1,8 m
長さ
180 mm
幅
108 mm
高さ
74 mm
最大出力電圧
12,6 V/DC
最大周波数
60 Hz
最小周波数
50 Hz
電源出力
65 W
最大入力電圧
120 V/AC
最大温度条件
50 °C
製品重量(品目単位)
0,550 kg
プラグタイプ
A
WEEE(廃電気と電子機器の引き取り)
06
公称電圧
12 V/DC
出力電圧
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
カッティングプライヤー
EN 1665スチール8.8亜鉛めっき
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット
プラスチックプラグインコネクター
パーティションエレメント
プラスチック拡張リベット タイプ3
工具ホルダー
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
六角ソケット付き円頭ネジ