ピンチオフプライヤー
ピンチオフプライヤー、ロック付き
ホースプライヤー 赤FRP 250MM
商品番号 0714601956
EAN 4038898325437
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
金属ファブリックが含まれないフレキシブルホースおよびライン用
- 水ホース、オイルライン、燃料ラインを簡単にピンチオフ
- ロッキング機構により、目的のクランプ位置にプライヤーを保持
- 円形のクランプジョーにより、意図しないラインの損傷を防止
- ファイバーガラス強化プラスチック構造で、目立つ赤の信号色
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
最小 / 最大クランプ範囲 | 19-57 mm |
クランプジョーの長さ | 78 mm |
長さ | 250 mm |
色 | 赤 |
材料 | プラスチック |