ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピンチオフプライヤー

ピンチオフプライヤー、ロック付き
ホースプライヤー 赤FRP 185MM

商品番号 0714601919

EAN 4038898325420

価格はログイン後に表示されます
ピンチオフプライヤー

商品番号 0714601919

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

金属ファブリックが含まれないフレキシブルホースおよびライン用
  • 水ホース、オイルライン、燃料ラインを簡単にピンチオフ

  • ロッキング機構により、目的のクランプ位置にプライヤーを保持

  • 円形のクランプジョーにより、意図しないラインの損傷を防止

  • ファイバーガラス強化プラスチック構造で、目立つ赤の信号色
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
最小 / 最大クランプ範囲

13-19 mm

クランプジョーの長さ

38 mm

長さ

185 mm

材料

プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報