ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車両ライン FLY

車両用ケーブルFLRY、ロール
配線コード 黒 6.00MM

商品番号 0770111

EAN 4011231766258

価格はログイン後に表示されます
車両ライン FLY

商品番号 0770111

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

パッケージ品
  • 公称電圧:U ~ = 50 V、U- = 60 V

  • PVC外部シース

  • シリコン、カドミウム、および鉛不使用

DIN/ISO 6722に準拠
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
ワイヤー断面

6,0 mm²

外径

4,7 mm

最小 / 最大温度条件

-40 まで 70 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報