ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車両ライン FLY

配線コード 赤 50SMM

商品番号 0770113501

EAN 4048539190997

価格はログイン後に表示されます
車両ライン FLY

商品番号 0770113501

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 m

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

パッケージ品
  • 公称電圧:U ~ = 50 V、U- = 60 V

  • PVC外部シース

  • シリコン、カドミウム、および鉛不使用

DIN/ISO 6722に準拠

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

ワイヤー断面

50 mm²

色

赤

外径

12,0 mm

最小 / 最大温度条件

-40 まで 70 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報