ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車両用ラインシングルコア、二重絶縁 FLRYY

車両用ケーブルFLRYY、単線、二重絶縁
配線コード S 2重被覆 1.5MM

商品番号 0770201

EAN 4011231766968

価格はログイン後に表示されます
車両用ラインシングルコア、二重絶縁 FLRYY

商品番号 0770201

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ORSY® 10ロールシステム用プラスチックリール
  • PVC外部シース、ブラック

  • 公称電圧:U ~ = 50 V、U- = 60 V

  • シリコン、カドミウム、および鉛不使用

DIN/ISO 6722に準拠
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
ストランド数

1 PCS

ワイヤー断面

1,5 mm²

公称ケーブル横断面

1x1.5mm²

赤, 黒

外径

3,6 mm

最小 / 最大温度条件

-40 まで 70 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報