ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車両ライン、丸型ケーブル(ホースライン) FLRYY

車両用ケーブルFLRYY、丸型ケーブル
配線コード 7白茶黒黄緑青赤 1.0MM

商品番号 07701180

EAN 4011231766784

価格はログイン後に表示されます
車両ライン、丸型ケーブル(ホースライン) FLRYY

商品番号 07701180

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

パッケージ品
  • 公称電圧:U ~ = 50 V、U- = 60 V

  • PVC外部シース、ブラック

  • シリコン、カドミウム、および鉛不使用

DIN/ISO 6722に準拠
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
公称ケーブル横断面

7x1.0mm²

青, ブラウン, 黄, 緑, 赤, 黒, 白

外径

8,1 mm

最小 / 最大温度条件

-40 まで 70 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報