ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車両ライン FLRY

車両用ケーブルFLRY
配線コード 黒 0.5MM

商品番号 0770050

EAN 4011231764353

価格はログイン後に表示されます
車両ライン FLRY

商品番号 0770050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ORSY® 10ロールシステム用プラスチックリール
  • 純度99.9%の銅を使用したプレミアム品質

  • 公称電圧:U ~ = 50 V、U- = 60 V

  • PVC外部シース

  • シリコン、カドミウム、および鉛不使用

DIN/ISO 6722に準拠
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
ワイヤー断面

0,5 mm²

外径

1,50 mm

最小 / 最大温度条件

-40 まで 85 °C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ワイヤーストリッピングプライヤー

ワイヤーストリッパー 0.02-10SQ

ケーブルの切断およびストリッピングに使用する自動調整式工具。