スチール、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理、PHドライブ
- メトリックスレッド
- UPVC窓建築で使用するためのセルフドリル窓建築ネジ
- UPVCプロファイルを金属補強材(最大2.5mm)に固定し、金属補強材(最大2.5mm)を使用して特質に基づいて取付具を保護するために使用
- 薄い被覆鉄でより高い耐荷重
プラスチックと金属の筋かいの間の距離が長いことによって生じる強制的な前進が発生するリスクは、平らなメトリックスレッドによって最小限に抑えられます
強制的に前進すると、使用中にドリルチップが壊れるか、ネジが壊れます。
注意事項
概要ページの情報も確認してください。
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
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
公称径 (d1) | 4 mm |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド径 (dk) | 7,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,2 mm |
ドリルチップ長さ (lp) | 5,2 mm |
内部ドライブ | H2 |
ヘッドタイプ | 皿フライスヘッド |
ドリルチップ径 | 3,4 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
その他の規格 | WN 207 |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山の設計 | 全ネジ |