ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

メタルエポキシ樹脂スティック 金属エポキシ樹脂スティック

補修用耐熱性メタルスティックパテ
FEパテ スティック 120G

商品番号 0893449011

EAN 4050641867117

価格はログイン後に表示されます
メタルエポキシ樹脂スティック 金属エポキシ樹脂スティック

商品番号 0893449011

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

表面の損傷を素早く簡単に修復するための2液型コンパウンド。

使いやすい


  • 時間のかかる混合はもう必要ありません

  • 優れた注入設備

  • 素早く塗布


非常に優れた付着特性


  • 高強度

  • さまざまな用途


その後の処理が簡単


  • ドリル、フライス、のこ引き、研磨など、広範な後処理オプション用に最適

  • 上塗りが可能


高い耐熱性


最高120℃の耐熱性、短時間では最高150℃

注意事項

不使用時は、凍結や直射日光から保護してください。補修用コンパウンドに触れる場合には、手袋をする必要があります。素材の密度が異なるため、スティックタイプごとに重量に関する説明が異なっています。素材に大きな応力がかかる用途では、補修用コンパウンドの適性を予備テストで確認してください。
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
安全データシート

用途

ギアユニットハウジング、アルミニウム部品やダイキャスト部品など、金属表面の傷を埋める


塗布対象の下地:スチール(プレーンおよび陽極酸化)、亜鉛シート、鋳鉄、アルミニウム、銅、真ちゅう、クロム、チタニウム、鉛、およびステンレススチール

使用方法

1.表面はクリーンで、グリースが付いておらず、耐荷重性である必要があります。前もって表面を粗くすると、付着性が向上します


2.必要な量をひねり取るか切り取り、一様な色になるまで指で練ります


3.その後、2~3分以内に補修用コンパウンドを塗布します


4.手に水を付けて形状を手直しします


5.さらに20分するとコンパウンドが完全に固まり、次の処理に進むことができます

化学薬品ベース

エポキシ樹脂

シルバー色

濃度

2,5 g/cm³

長さ

175 mm

直径 (Ø)

22 mm

最小 / 最大処理時間

2-5 min

その後の処理が可能となるまでの最小時間

20 min

その後の処理の条件

20°C

最小最終強度

3 h

最終強度の条件

23°C

最小 / 最大処理温度

5 まで 25 °C

硬化材の最小 / 最大温度耐性

-20 まで 120 °C

最大短期温度耐性

150 °C

接着性の良好な基材

銅, 真ちゅう, アルミニウム, 鉛, クロム, ステンレススチール, 鋳鉄, スチール(裸および陽極酸化), チタン, 亜鉛板

ショアD硬度

85

最小引張強さ

6,4 N/mm²

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 霜の降りない収納領域、日光が当たらない

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ディスポーザブル手袋ニトリル黒

ニトリル プロテクティブ グローブ黒 SIZE:S

水密性ディスポーザブルニトリル手袋、厚手
x 100 個
ディスポーザブル手袋ニトリル黒

ニトリル プロテクティブ グローブ黒 SIZE:M

水密性ディスポーザブルニトリル手袋、厚手
x 100 個
ディスポーザブル手袋ニトリル黒

ニトリル プロテクティブ グローブ黒 SIZE:L

水密性ディスポーザブルニトリル手袋、厚手
x 100 個
ディスポーザブル手袋ニトリル黒

ニトリル プロテクティブ グローブ黒 SIZE:XL

水密性ディスポーザブルニトリル手袋、厚手
x 100 個
ディスポーザブルニトリルグローブ

ニトリル グローブ 青 SIZE:XL (100枚入)

耐液加工あり使い捨て手袋
x 100 個
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 5
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報