適合管外径 | 4,75 mm |
ネジ山タイプ | UNF |
公称径 (d1) | 3/8 in |
内径 (d2) | 5,00 mm |
二面幅 (s) | 11mm |
長さ (L) | 21 mm |
DINフランジ | F |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
材料名称 | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
適合自動車メーカー | オースチン, モーリ, プジョー, ルノー, サーブ, タルボ, ボクスホール, ボルボ |