ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

屋外窓シーリングテープ Euraseal O-300

Euraseal屋外窓シーリングテープO-300
WNDWSEALTPE-(O-300)-SA/FSA-W70MM-L25M

商品番号 0875583070

EAN 4056807841991

価格はログイン後に表示されます
屋外窓シーリングテープ Euraseal O-300

商品番号 0875583070

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 4 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

全面接着窓ジョイントテープで、屋外のジョイントをすばやく簡単にシーリング。

ジョイントをすばやく簡単に接着


  • 石積み側には全面に接着剤を、窓フレーム側には接着ストリップを使用

  • 接着力は時間が経つ強くなるので、接着の直後に限ってテープの位置を修正できます。

  • 分離フィルムに切れ目があるため、さまざまな用途に使用可能


長期間持続する優れた接着力



プラスターの塗布が可能



シーリング特性テスト済み


  • 外側よりも内側で蒸気拡散に強い

  • RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (窓とドアのRAL品質保証協会) の設置要件に適合
注意事項

表面温度が+5°C以下の場合や、鉱物表面および吸収性の高い表面では、プライマースプレーまたはブチル/ビチューメンプライマーを使用してください。

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。

商品情報

 データシート(X)

用途

新規建設および再開発プロジェクトにおける窓およびドアのジョイントのシーリング用。滑らかな石積みの枠に使用可能。

アントラシート

下地材

不織布

70 mm

厚さ

0,7 mm

ロールの長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

建築材クラス / 条件

B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

3か月、屋外暴露

水蒸気拡散と同等の最大空気層厚さ

2 m

水蒸気拡散と同等の最小空気層厚さ

2 m

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 5°C~25°C

サステナビリティ

低排出/低公害

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報