ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

瞬間接着剤 Elastobond

シアノアクリレート構造用接着剤Elastobond
瞬間接着剤ゴム用 20G

商品番号 0893092

EAN 4062856585168

価格はログイン後に表示されます
瞬間接着剤 Elastobond

商品番号 0893092

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

熱に対して非常に優れた安定性を持つ、強固で柔軟な黒色のシアノアクリレート
  • 衝撃とはがれに対する高い耐性

  • 耐湿性の向上
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
安全データシート

用途

金属、プラスチック、ゴムパーツを相互に接着

化学薬品ベース

シアノアクリレート酸性エステル

濃度

1,06 g/cm³

最小 / 最大粘度

80-180 mPas

伸縮性

8 %

接着ギャップ最大サイズ

0,15 mm

最小 / 最大温度耐性

-55 まで +120 °C

最小 / 最大処理温度

10 まで 35 °C

無溶媒

はい

容積

18,8 ml

コンテンツの重さ

20 g

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
活性剤

クレーブフィックス用 硬化促進剤 150ML

WURTHシアンアクリルベース接着剤の硬化に対する反応促進剤
x 1 個
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 3
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報