エッジ保護プロファイル
エッジ保護プロファイル
EDGE PROTECTION PROFILE BLACK-(1-3MM)
商品番号
09610027
EAN 4011231875325
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
The profiles are flexible and can be pushed on by hand.
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
最小 / 最大クランプ範囲 | 1-3 mm |
幅x高さ | 9 x 14.7 mm |
長さ | 10 m |
設計 | 金属インサート、26x0.5mm付き |
最小 / 最大温度条件 | -25 まで 70 °C |
ショアA硬度 | 78 |
紫外線抵抗性 | はい |
材料 | ポリ塩化ビニル- PVC軟質 |
色 | 黒 |