バキュームホース
バキュームホース
バキュームホースECO 3.3X6.8 黒
商品番号 089582331
EAN 4011231840187
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Resistant to fuel vapours, oil, diesel (without bio-additives) and ozone
合成ゴム製
素材:ECO
燃料蒸気、オイル、ディーゼル(バイオ添加物なし)、およびオゾンに強い
短時間であれば最高150℃のピーク温度
ORSY10ロールオフシステムのコイルに収納
注意事項
ディーゼル戻りライン、または燃料供給ホースや圧力ホースには適していません。オイルまたはディーゼルラインとして使用しないでください。
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
![]() | |
内径 (ID) | 3,3 mm |
外径 (AD) | 6,8 mm |
色 | 黒 |
最小温度条件 | -35 °C |
最大温度条件 | 110 °C |
長さ | 10 m |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。